Motion
5408YU  4 1/2 INSERTAR RODILLO BRG

Rexnord (RRX)
5408YU 4 1/2 INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - 4.5000 pulg. de diámetro de orificio, 7.6791 pulg. de diámetro exterior, 6.2500 pulg. de ancho general, collar de tornillo de fijación doble
Artículo MI #02134869
No. Fabricante 5408YU 4 1/2 INSERT ROLLER BRG
Precio7,435.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
5408YU 4 1/2 INSERT ROLLER BRG

Cojinete de inserto de rodillo - 4.5000 pulg. de diámetro de orificio, 7.6791 pulg. de diámetro exterior, 6.2500 pulg. de ancho general, collar de tornillo de fijación doble
Artículo MI #02134869
No. Fabricante 5408YU 4 1/2 INSERT ROLLER BRG
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
Precio7,435.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.6791 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Peso
    25.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    149500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    159300 lb
  • UPC_NO
    698210025366

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE SOLO HD BRG UNIVERSAL 5408YU
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 4 1/2"
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble