Motion
VÁLVULA HT 06 C 2290

Yuken
HT 06 C 2290 VALVE

Secuencia y comprobación 3/4-Inch 1020-2030 psi
Artículo MI #02135014
No. Fabricante HT 06 C 2290 VALVE
Precio1,357.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
HT 06 C 2290 VALVE

Secuencia y comprobación 3/4-Inch 1020-2030 psi
Artículo MI #02135014
No. Fabricante HT 06 C 2290 VALVE
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
Precio1,357.32 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA HT 06 C 2290
  • ・Válvula de secuencia\n・Descarga, alivio de baja presión, válvula de contrapeso\n・Presión de funcionamiento máx. 21MPa (3,050 psi)\n・Velocidad de flujo máx. de hasta 250L/min (66 gpm)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo