Motion
4 HSB 0,625" BORE 3/16" X 3/32" KW 1 SS

Rexnord (RRX)
4 HSB .625" BORE 3/16" X 3/32" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 4 , 0.6250 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02135137
No. Fabricante 4 HSB .625" BORE 3/16" X 3/32" KW 1 SS
Price$164.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
4 HSB .625" BORE 3/16" X 3/32" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 4 , 0.6250 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02135137
No. Fabricante 4 HSB .625" BORE 3/16" X 3/32" KW 1 SS
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
Su precio$164.46/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    2.6000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Hub Outside Diameter  
    2.2500 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.69 pulg.
  • Peso
    1.81 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    7300272
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Omega
  • UPC_NO
    698210903909

Descripción general

Descripción del fabricante
7300272 4 CALIBRE HSB 0.6250"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs