Motion
GEG 20 ES

SKF
GEG 20 ES

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, Ancho del anillo interior de 20 mm, Abierto
Artículo MI #02135157
No. Fabricante GEG 20 ES
Precio100.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEG 20 ES

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, Ancho del anillo interior de 20 mm, Abierto
Artículo MI #02135157
No. Fabricante GEG 20 ES
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
Su precio$100.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    20 mm
  • Desalineación Ángulo  
    4 °
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    7316577105165
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +200 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    146 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316577105165

Descripción general

Descripción del fabricante
GEG20ES BRG