Motion
UCF204-012D1

NTN
UCF204-012D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 3/4 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02135243
No. Fabricante UCF204-012D1
Precio85.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF204-012D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 3/4 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02135243
No. Fabricante UCF204-012D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5156 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    2.5156 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-5/16 pulg.
  • Longitud total
    3.3750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • Peso
    1.281 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC204-012D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F204D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359502084
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC204-012D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCF2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359502084

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF204-012D1 BRIDA BRG