Motion
UCF207-107D1

NTN
UCF207-107D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-7/16 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02135253
No. Fabricante UCF207-107D1
Precio135.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF207-107D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-7/16 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02135253
No. Fabricante UCF207-107D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$135.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.3437 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4.5937 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.5938 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    3.219 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC207-107D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F207D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359502183
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-107D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCF2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359502183

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF207-107D1 BRIDA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like