Motion
UCF212-204D1

NTN
UCF212-204D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 2-1/4 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02135262
No. Fabricante UCF212-204D1
Precio211.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF212-204D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 2-1/4 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02135262
No. Fabricante UCF212-204D1
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
Precio211.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-45/64 pulg.
  • Longitud total
    6.8750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.7031 pulg.
  • Peso
    9.105 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC212-204D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F212D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359502350
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC212-204D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCF2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359502350

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF212-204D1 BRIDA BRG