Motion
UELF211-200D1

NTN
UELF211-200D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2 pulg., montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02135372
No. Fabricante UELF211-200D1
Precio216.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELF211-200D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2 pulg., montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02135372
No. Fabricante UELF211-200D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio216.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.6875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    71.4 mm
  • Longitud total
    6.4000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.8110 pulg.
  • Peso
    7.9 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL211-200D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F211D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359505467
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL211-200D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UELF2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359505467

Descripción general

Descripción del fabricante
UELF211-200D1 BRIDA BRG