Motion
14077
Espuma de expansión mínima, 12 oz en peso
Artículo MI #02135553
No. Fabricante 14077
Precio27.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Espuma de expansión mínima, 12 oz en peso
Artículo MI #02135553
No. Fabricante 14077

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relleno de huecos
    0.5
  • Tamaño del paquete
    16 oz
  • Vida útil
    1.5 años
  • Gravedad específica
    1.18
  • Contenido de VOC
    13.1

Detalles

  • Aplicación
    Placas base, unión, fisuras, espacios de arrastre, puertas, conductos, eléctrico, relleno, cimientos, climatización, aislamiento, juntas, tuberías, fontanería, sellado, paneles de servicios públicos, ventanas
  • Tipo de base
    Poliuretano
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tiempo de curado
    4 horas
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    (Aerosol)
  • Número de Upc del fabricante
    078254140773
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a +200 °F
  • Tipo de paquete
    Lata de aerosol
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    hidrocarburo
  • Método de extracción
    Se puede eliminar con Natural Degreaser™
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL R-14175
  • Sustrato
    Mampostería, madera, vidrio, metal y la mayoría de plásticos
  • UPC_NO
    078254140773
  • Temperatura de trabajo
    65 a 100°F

Descripción general

Descripción del fabricante
14077 ESPUMA SELLADORA MÍN. EXPAN AER16OZ
  • Cuando se cura, la espuma puede lijarse, pintarse o teñirse
  • La espuma curada aísla hasta R-5 por cada pulgada de espuma
  • La fórmula de baja expansión se expande un 50 % cuando se cura por completo
  • UL clasificado como sellador de calafateo
  • La espuma no es inflamable
  • Reutilizable hasta 30 días después del uso inicial