Motion
02105
Lata del probador del detector de humo, 2.5 oz.
Artículo MI #02135562
No. Fabricante 02105
Precio30.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lata del probador del detector de humo, 2.5 oz.
Artículo MI #02135562
No. Fabricante 02105

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    173°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 6 onzas
  • Punto de congelación
    -173°F
  • Altura
    5.5 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.82
  • Contenido de VOC
    97.5
  • Peso
    0,33 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Alcohol
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    56°F
  • Número de Upc del fabricante
    078254021058
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Alcohol
  • Estándares cumplidos
    UL, OSHA, NFPA
  • Tipo
    Comprobador del detector de humo
  • UPC_NO
    078254021058

Descripción general

Descripción del fabricante
02105 TEST DEL DETECTOR DE HUMO AER6OZ 2.5OZWT
  • El aerosol en aerosol amplía el alcance del usuario hasta 6', lo que permite realizar pruebas mientras se está de pie de forma segura en el suelo
  • Sin residuos nocivos
  • Caja fuerte de plástico
  • No manchado
  • Listado por UL®
  • Seguro para detectores fotoeléctricos y de ionización