Motion
1003342
Aceite para máquinas CRC - grado alimentario, 11 oz, aerosol
Artículo MI #02135565
No. Fabricante 1003342
Precio17.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para máquinas CRC - grado alimentario, 11 oz, aerosol
Artículo MI #02135565
No. Fabricante 1003342

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    424°F
  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -72.4°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.82
  • Contenido de VOC
    98.42
  • Peso
    1.08 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente incoloro
  • Aplicación
    Lubricante de uso general para uso en equipos de procesamiento de alimentos
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Mineral
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • NSF H1 Registrado para contacto accidental con alimentos • No contiene silicona y es prácticamente inodoro e incoloro • Afloja el óxido, la incrustación, la suciedad y la corrosión en pasantes y sujetadores libres • No daña las superficies de metal, madera, plástico o pintadas • Cuenta con actuador integrado de 2 vías Perma-Lock® que no se desprende • Cero COV
  • Tipo de película
    Delgada, aceitosa y no seca
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    200 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    078254030814
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    CRC Industries Inc.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Calificación NSF
    H1 Grado alimentario
  • Tipo de aceite
    Aceite para máquinas
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Ninguna
  • Estándares cumplidos
    Registro NSF 017392, código de categoría H1
  • Rango de temperatura
    +32 a +300 °F
  • UPC_NO
    078254030814
  • Temperatura de trabajo
    32 a 300°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03081 ACEITE PARA MÁQUINAS DE ALIMENTOS AER16OZ
  • NSF H1 Registrado para contacto accidental con alimentos
  • No contiene silicona y es prácticamente inodoro e incoloro
  • Afloja el óxido, la incrustación, la suciedad y la corrosión para liberar pasadas y sujetadores
  • No dañará las superficies de metal, madera, plástico o pintadas
  • Cuenta con un actuador integrado de 2 vías Perma-Lock® que no se desprenderá
  • Cero COV