Motion
Desengrasante del motor 15oz

CRC Industries Inc
Engine Degreaser 15oz

Desengrasante para motor, 15 oz en peso
Artículo MI #02135571
No. Fabricante Engine Degreaser 15oz
Precio6.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Engine Degreaser 15oz

Desengrasante para motor, 15 oz en peso
Artículo MI #02135571
No. Fabricante Engine Degreaser 15oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    279°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -53°F
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.8667
  • Contenido de VOC
    51.24
  • Peso
    1.33 lb

Detalles

  • Apariencia
    Líquido ámbar claro transparente
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    115 °F
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    078254050256
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Tipos de productos
    Desengrasante
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Petróleo
  • UPC_NO
    078254050256

Descripción general

Descripción del fabricante
05025 DESENGRASANTE DEL MOTOR AER20OZ 15OZWT
  • Fácil de usar: rocíe, enjuague
  • No deja residuos
  • Restringido para la venta en CA, CO, CT, CC, DE, IL, IN, ME, MD, MA, MI, NH, NJ, NY, OH , PA, RI, partes de UT y VA
  • Uso recomendado en automóviles, embarcaciones, aplicaciones de construcción, motores, piezas metálicas y maquinaria

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos