Motion
4012308

DuPont
4012308

4012308 Aceite sintético para engranajes de temperatura extrema - 16.1 kg, cubo, 460 ISO, 140 SAE
Artículo MI #02135628
No. Fabricante 4012308
Precio1,202.38 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
4012308

4012308 Aceite sintético para engranajes de temperatura extrema - 16.1 kg, cubo, 460 ISO, 140 SAE
Artículo MI #02135628
No. Fabricante 4012308
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
Precio1,202.38 USD/pa

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16.1 kg
  • Grado ISO
    460
  • Grado de AAG
    140
  • Peso
    35.50 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    7
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Sintético
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de catálogo del fabricante
    4012308
  • Línea de productos
    Molykote®
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Viscosidad
    517.3 cSt a 100°F

Descripción general

Descripción del fabricante
L-1146FG ACEITE DE SINCRONIZACIÓN,KG,16.1KG-PAIL
  • Lubricantes industriales de alto rendimiento para aplicaciones de cajas de engranajes y cadenas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo