Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición95 °F
- Tamaño del contenedor173.30 kg
- Grado ISO32
- Peso382.10 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAntioxidación, antióxido
- AparienciaLíquido ámbar
- AplicaciónCompresores
- CertificaciónNSF H2
- ColorÁmbar
- ComposiciónSintético
- Tipo de contenedorTambor
- Características y beneficios• Lubricantes industriales de alto rendimiento para compresores y bombas de vacío
- Punto de inflamación470 °F
- Grado alimentarioNo
- Número de catálogo del fabricante4012137
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)DuPont
- Tipo de aceiteAceite del compresor de aire
- Línea de productosMolykote®
- Tipo de productoAceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
- SerieMOLÍKOTO
- Viscosidad32.9 cSt a 100°F
Descripción general
- Lubricantes industriales de alto rendimiento para compresores y bombas de vacío