Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del salpicadero-4
- Peso de la manguera84.00 lb/pie
- Longitud600.00 pies
- Radio de curvatura mínimo3 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter1/4 pulg.
- Nominal Hose Outer Diameter0.63 pulg.
- Grosor de la pared0.19 pulg.
Details
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1200 psi
- ColorRojo
- Accesorios compatiblesU, E, 265 P, Plaquitas dentadas, Desconexión rápida
- Construcción4 Espiral
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorEPDM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH010504RD-600R
- Número de Upc del fabricante639789281814
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0105
- Material del tuboEPDM
- Aplicaciones típicasAire y agua en general.
- UPC_NO639789281814
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUERA ROJA BOSFLEX A/W DE 85-1050-07 1/4"
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad