Motion
H181220-300R
Manguera industrial Manguera industrial - 1-1/4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 250 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de nitrilo, 300.00 pies de longitud
Artículo MI #02135872
No. Fabricante H181220-300R
Precio10.81 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 1-1/4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 250 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de nitrilo, 300.00 pies de longitud
Artículo MI #02135872
No. Fabricante H181220-300R
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
Precio10.81 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -20
  • Peso de la manguera
    195.00 lb/pie
  • Longitud
    300.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    7.39 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.75 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.25 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Color
    Rojo
  • Accesorios compatibles
    Serie U, serie Z, insertos dentados, desconexión rápida Eaton
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo de vinilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H181220-300R
  • Número de Upc del fabricante
    639789266071
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H1812
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aire y agua de uso general.
  • UPC_NO
    639789266071
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
55-1812-46 1-1/4 MANGUERA INDUSTRIAL ROJA A/W
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo