Motion
JA030CP0
Rodamiento de bolitas delgado: 3.0000 in de diámetro interno, 3.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #02137438
No. Fabricante JA030CP0
Precio641.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 3.0000 in de diámetro interno, 3.5000 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #02137438
No. Fabricante JA030CP0
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
Precio641.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JA030CP0 BRG
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JA030CP0 El rodamiento ofrece 3.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre doble sellado, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, perfecto para resistencia a la contaminación.
  • Número de catálogo del fabricante
    JA030CP0
  • RPM Máx.
    2230 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • UPC_NO
    662729161877

Descripción general

Descripción del fabricante
JA030CP0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle