Motion
30X48X8
Sello de aceite - Sólido, eje de 30 mm de diámetro, 48 mm de diámetro externo, ancho general de 8 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02137890
No. Fabricante 30X48X8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 30 mm de diámetro, 48 mm de diámetro externo, ancho general de 8 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02137890
No. Fabricante 30X48X8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    48 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893504032
  • Número de modelo
    32
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
30 X 48 X 8
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo