Motion
6016-2RS1 (CN)

SKF
6016-2RS1 (CN)

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 125 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02137898
No. Fabricante 6016-2RS1 (CN)
Precio353.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6016-2RS1 (CN)

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 125 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02137898
No. Fabricante 6016-2RS1 (CN)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$353.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6016-2RS1 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6016-2RS1 (CN) cuenta con un diámetro de orificio de 80 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 125 mm y ancho de 22 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6016-2RS1 (CN)
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    40 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576623400

Descripción general

Descripción del fabricante
6016-2RS1 BRG