Motion
6000

SKF
6000

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02137907
No. Fabricante 6000
Precio25.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6000

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02137907
No. Fabricante 6000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6000 BALL BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 10 mm, tipo abierto, 26 mm de diámetro exterior y 8 mm de ancho para uso radial compacto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6000
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    440 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577739940

Descripción general

Descripción del fabricante
6000 BALL BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda