Motion
6001

SKF
6001

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02137909
No. Fabricante 6001
Precio30.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6001

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02137909
No. Fabricante 6001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6001 (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 12 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 28 mm y ancho total de 8 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6001
  • RPM Máx.
    38000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    530 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570615814

Descripción general

Descripción del fabricante
6001 (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda