Motion
6002-2ZNR

SKF
6002-2ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02137912
No. Fabricante 6002-2ZNR
Precio38.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6002-2ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02137912
No. Fabricante 6002-2ZNR
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
Precio38.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6002-2ZNR (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio recto de 15 mm, cierre doble blindado, diámetro exterior de 32 mm y ancho total de 9 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6002-2ZNR
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    640 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570294583

Descripción general

Descripción del fabricante
6002-2ZNR (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda