Motion
6010

SKF
6010

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02137940
No. Fabricante 6010
Precio93.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6010

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02137940
No. Fabricante 6010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$93.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6010 (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6010 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 50mm , diseño abierto y 80mm OD, adecuado para uso industrial general.
  • Número de catálogo del fabricante
    6010
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3600 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577064295

Descripción general

Descripción del fabricante
6010 (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs