Motion
6011 NR

SKF
6011 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02137946
No. Fabricante 6011 NR
Precio161.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6011 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02137946
No. Fabricante 6011 NR
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
Su precio$161.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6011 NR (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial proporciona un diámetro de orificio de 55 mm, un cierre abierto, un diámetro exterior de 90 mm y un ancho total de 18 mm para uso radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6011 NR
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4760 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577302533

Descripción general

Descripción del fabricante
6011 NR (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos