Motion
6017

SKF
6017

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02137986
No. Fabricante 6017
Precio257.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6017

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02137986
No. Fabricante 6017
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
Precio257.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    2.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6017 (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6017 cuenta con un diámetro de orificio de 85 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 22 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6017
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11690 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9660 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577098900

Descripción general

Descripción del fabricante
6017 (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda