Motion
6205-ZNR

SKF
6205-ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138126
No. Fabricante 6205-ZNR
Precio79.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6205-ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138126
No. Fabricante 6205-ZNR
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
Precio79.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6205-ZNR (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6205-ZNR cuenta con un diámetro de orificio de 25 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6205-ZNR
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3327 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1754 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570565645

Descripción general

Descripción del fabricante
6205-ZNR (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda