Motion
6210 NR

SKF
6210 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02138145
No. Fabricante 6210 NR
Precio122.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6210 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02138145
No. Fabricante 6210 NR
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
Precio122.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6210 NR (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6210 NR tiene un diámetro de orificio de 50 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 20 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210 NR
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577737991

Descripción general

Descripción del fabricante
6210 NR (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda