Motion
6211-ZNR

SKF
6211-ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138153
No. Fabricante 6211-ZNR
Price$147.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6211-ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138153
No. Fabricante 6211-ZNR
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
Su precio$147.52/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    1.43 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6211-ZNR (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 55 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 21 mm para aplicaciones radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6211-ZNR
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10386 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6519 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577738059

Descripción general

Descripción del fabricante
6211-ZNR (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs