Motion
6212-ZNR

SKF
6212-ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138157
No. Fabricante 6212-ZNR
Precio221.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6212-ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138157
No. Fabricante 6212-ZNR
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
Precio221.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    1.85 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6212-ZNR (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 60 mm, un cierre blindado único, un diámetro exterior de 110 mm y un ancho total de 22 mm para accesorios radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6212-ZNR
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12432 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8093 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577612977

Descripción general

Descripción del fabricante
6212-ZNR (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos