Motion
6213-ZNR

SKF
6213-ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138160
No. Fabricante 6213-ZNR
Precio307.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6213-ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138160
No. Fabricante 6213-ZNR
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
Precio307.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    2.38 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6213-ZNR (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 65 mm, cierre blindado simple, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 23 mm para aplicaciones radiales medianas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6213-ZNR
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13151 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9105 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577738233

Descripción general

Descripción del fabricante
6213-ZNR (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda