Motion
6214-ZNR

SKF
6214-ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138164
No. Fabricante 6214-ZNR
Precio366.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6214-ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138164
No. Fabricante 6214-ZNR
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
Su precio$366.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    2.59 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6214-ZNR (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 70 mm, blindado simple, diámetro exterior de 125 mm y ancho de 24 mm para uso de ranura profunda y radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6214-ZNR
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10116 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577613103

Descripción general

Descripción del fabricante
6214-ZNR (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda