Motion
6216-Z

SKF
6216-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138170
No. Fabricante 6216-Z
Precio400.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6216-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138170
No. Fabricante 6216-Z
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
Precio400.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    3.31 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6216-Z (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 80 mm, un cierre blindado único, un diámetro exterior de 140 mm y un ancho de 26 mm, diseñado para accesorios de ranura profunda y radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6216-Z
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16366 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12364 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577738424

Descripción general

Descripción del fabricante
6216-Z (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda