Motion
6208-2RS1 (CN)

SKF
6208-2RS1 (CN)

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138188
No. Fabricante 6208-2RS1 (CN)
Price$99.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6208-2RS1 (CN)

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138188
No. Fabricante 6208-2RS1 (CN)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$99.49/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Overall Width  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.84 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6208-2RS1 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 18 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208-2RS1 (CN)
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    19 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577066619

Descripción general

Descripción del fabricante
6208-2RS1 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs