Motion
6210-2ZNR

SKF
6210-2ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02138195
No. Fabricante 6210-2ZNR
Precio137.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6210-2ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #02138195
No. Fabricante 6210-2ZNR
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
Su precio$137.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    1.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6210-2ZNR (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6210-2ZNR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50 mm con diámetro exterior de 90 mm, ancho de 20 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210-2ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    7316570350036
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570350036

Descripción general

Descripción del fabricante
6210-2ZNR (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda