Motion
006-11581A

Timken (Fafnir)
006-11581A

Polea de banda plana intermedia - 0.8750 pulg. de ancho de banda, 0.3850 a 0.3940 pulg. de orificio, 1.2188 pulg. de ancho de cara, 3.6250 pulg. de diámetro exterior, material de acero
Artículo MI #02138220
No. Fabricante 006-11581A
Precio304.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
006-11581A

Polea de banda plana intermedia - 0.8750 pulg. de ancho de banda, 0.3850 a 0.3940 pulg. de orificio, 1.2188 pulg. de ancho de cara, 3.6250 pulg. de diámetro exterior, material de acero
Artículo MI #02138220
No. Fabricante 006-11581A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio304.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    0.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    De 0.3850 a 0.3940 pulg.
  • Diámetro de la cara
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.2188 pulg.
  • Ancho de superficie plana
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Número de Upc del fabricante
    087796062207
  • Material de la polea
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796062207
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
006-11581A BRG (POLEA)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo