Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaA
- Diámetro interno0.6350 pulg.
- Ancho de la cara7/8 pulg.
- Longitud a través del orificio0.72 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Peso0.84 lb
Detalles
- Tipo de cierre del cojineteSellado
- Tipo de concentradorPlano
- Número de Upc del fabricante087796062283
- MaterialAcero prensado
- Número de ranuras de correa1
- Número de ranuras1
- Tipo de productoPoleas intermedias con correa en V
- Construcción de la poleaSimple
- Material de la poleaAcero
- Tipo de cojineteUn cojinete de bolas
- UPC_NO087796062283
- Con bridasCon bridas