Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/8 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9375 pulg.
- Anillo exterior Ancho29 mm
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Peso4.44 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- RPM Máx.2190 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial15300 lbf
- Capacidad de carga estática radial8000 lbf
- SerieGN-KRRB
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796053908
Descripción general
- Los cojinetes R-Seal de la serie pesada son similares a los de la serie estándar y están diseñados para soportar cargas continuas, pesadas o de choque
- Esta serie tiene rodamientos más pesados de la serie 300 . Incluyen un miembro de sellado considerablemente más grueso en el sello de diafragma de tipo contacto
- El diseño de la serie garantiza la retención completa del lubricante y la exclusión positiva de todos los contaminantes
- La serie GN-KRRB tiene un diámetro exterior esférico