Motion
6313-ZNR (CN)

SKF
6313-ZNR (CN)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138297
No. Fabricante 6313-ZNR (CN)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6313-ZNR (CN)

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138297
No. Fabricante 6313-ZNR (CN)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.85 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6313-ZNR (CN) BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6313-ZNR (CN) tiene un diámetro de orificio de 65 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 33 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6313-ZNR (CN)
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    60 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577314314

Descripción general

Descripción del fabricante
6313-ZNR (CN) BRG