Motion
6309-Z

SKF
6309-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138315
No. Fabricante 6309-Z
Precio163.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6309-Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138315
No. Fabricante 6309-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio163.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    1.87 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6309-Z (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6309-Z tiene un diámetro de orificio de 45 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 25 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6309-Z
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12432 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7081 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577099181

Descripción general

Descripción del fabricante
6309-Z (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like