Motion
6308-RS1

SKF
6308-RS1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #02138319
No. Fabricante 6308-RS1
Precio100.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6308-RS1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #02138319
No. Fabricante 6308-RS1
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
Precio100.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    1.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6308-RS (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 40 mm, un cierre sellado único, un diámetro exterior de 90 mm y un ancho total de 23 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6308-RS1
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9509 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5395 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570470062

Descripción general

Descripción del fabricante
6308-RS (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like