Motion
6305-RS1

SKF
6305-RS1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #02138330
No. Fabricante 6305-RS1
Precio66.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6305-RS1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #02138330
No. Fabricante 6305-RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$66.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6305-RS1 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial ofrece un diámetro de orificio de 25 mm, un cierre sellado único, un diámetro exterior de 62 mm y un ancho total de 17 mm para uso radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6305-RS1
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5261 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2608 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571070117

Descripción general

Descripción del fabricante
6305-RS1 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda