Motion
6305-2RSNR (CN) (CN)

SKF
6305-2RSNR (CN) (CN)

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138331
No. Fabricante 6305-2RSNR (CN) (CN)
Precio77.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6305-2RSNR (CN) (CN)

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138331
No. Fabricante 6305-2RSNR (CN) (CN)
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
Precio77.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6305-2RS1NR BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6305-2RSNR (CN) (CN) es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm de diámetro interior con 62 mm de diámetro exterior, 17 mm de ancho, diseño recto, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6305-2RSNR (CN) (CN)
  • Número de Upc del fabricante
    7316570929928
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    11.6 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570929928

Descripción general

Descripción del fabricante
6305-2RS1NR BRG