Motion
6305 NR

SKF
6305 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02138365
No. Fabricante 6305 NR
Precio77.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6305 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02138365
No. Fabricante 6305 NR
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
Precio77.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6305 NR (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6305 NR es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 25 mm con diámetro exterior de 62 mm, ancho de 17 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6305 NR
  • Número de Upc del fabricante
    7316577062772
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5261 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2608 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577062772

Descripción general

Descripción del fabricante
6305 NR (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda