Motion
6313Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 140 mm de DE, 33 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138465
No. Fabricante 6313Z
Precio355.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 140 mm de DE, 33 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138465
No. Fabricante 6313Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio355.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Altura total
    33 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6313Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 65 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 33 mm para aplicaciones industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6313Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176017360
  • RPM máximas (grasa)
    5600 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13400 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176017360

Descripción general

Descripción del fabricante
6313-Z BRG