Motion
6312NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02138472
No. Fabricante 6312NR
Precio274.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02138472
No. Fabricante 6312NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio274.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Altura total
    31 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6312NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 60 mm, abierto, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 31 mm para maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6312NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176035142
  • RPM máximas (grasa)
    6000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    7000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176035142

Descripción general

Descripción del fabricante
6312NR BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos