Motion
6308NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02138489
No. Fabricante 6308NR
Precio74.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #02138489
No. Fabricante 6308NR

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    23 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6308NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 40 mm, abierto, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 23 mm para maquinaria robusta.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6308NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176016882
  • RPM máximas (grasa)
    9000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    11000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176016882

Descripción general

Descripción del fabricante
6308NR BRG