Motion
6307ZNR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138490
No. Fabricante 6307ZNR
Precio171.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02138490
No. Fabricante 6307ZNR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio171.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Altura total
    21 mm
  • Longitud total
    21 mm
  • En general Ancho  
    21 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6307ZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 35 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 21 mm para aplicaciones de servicio pesado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6307ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176065668
  • RPM máximas (grasa)
    10000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    12000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4300 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176065668

Descripción general

Descripción del fabricante
6307ZNR BRG