Motion
6300
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02138511
No. Fabricante 6300
Precio45.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02138511
No. Fabricante 6300
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
Su precio$45.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6300 C0 BRG
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6300 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 10 mm, abierto, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 11 mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6300
  • Número de Upc del fabricante
    029176020551
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176020551

Descripción general

Descripción del fabricante
6300 C0 BRG