Motion
6317ZC3

NTN
6317ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138626
No. Fabricante 6317ZC3
Precio651.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6317ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02138626
No. Fabricante 6317ZC3
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
Su precio$651.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6142 pulg., 41.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    9.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6317ZC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 85 mm, cierre blindado simple, diámetro exterior de 180 mm y ancho total de 41 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6317ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359580105
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33040 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21800 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359580105

Descripción general

Descripción del fabricante
6317ZC3 BALL BRG