Motion
6001Z

NTN
6001Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm D.I., 28 mm D.E., 8 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02138632
No. Fabricante 6001Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6001Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm D.I., 28 mm D.E., 8 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02138632
No. Fabricante 6001Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3150 pulg., 8.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.042 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6001 Z C0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6001Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 12 mm con un diámetro exterior de 28 mm y un ancho de 8 mm, blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6001Z
  • Número de Upc del fabricante
    4547359317268
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    535 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359317268

Descripción general

Descripción del fabricante
6001 Z C0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos